• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DynaLocke-Doppelaktionsschleifer mit 3″ (76 mm) Durchmesser, mit integrierter Absaugung

Artikel-Nr.: 58461
Preis pro 1 Stück
Netto: 790,00 €
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
Artikelnummer 58461
EAN / GTIN 0616026584617
Herstellernummer 58461
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modelle mit eigenem Vakuumsystem können an ein optionales tragbares Staubabsaugsystem angeschlossen werden.
  • Das Werkzeug verfügt über einen Vakuumanschluss mit einem Außendurchmesser von 1-1/4″, der einen höheren Luftdurchsatz ermöglicht.
  • Nur für den Einsatz im Exzentermodus vorgesehen.
  • Enthält ein flaches Schleifpad aus hochwertigem Urethan mit Hakenoberfläche.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Selbst erzeugtes Vakuum]
  • Reihe: Dynalocke
  • HP: 0,45 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 137 mm
  • Länge (mm): 262 mm
  • Breite (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 1,22 kg
  • Umlaufdurchmesser (mm): 5 mm
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb