Dvoufázová bruska DynaLocke o průměru 3″ (76 mm) s vlastním odsáváním

Artiklové číslo: 58461
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 58461
EAN / GTIN 0616026584617
Číslo výrobce 58461
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Modely s vlastním vakuovým systémem jsou připraveny k připojení k volitelnému přenosnému systému pro odsávání prachu.
  • Nástroj je vybaven vakuovým přípojem o vnějším průměru 1-1/4″, který umožňuje vyšší průtok vzduchu.
  • Určeno výhradně k vysávání v režimu náhodného orbitálního pohybu.
  • Součástí balení je nízkoprofilová brusná podložka z vysoce kvalitního uretanu s háčkovým povrchem.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Vlastní vakuum]
  • Série: Dynalocke
  • HP: 0,45 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 137 mm
  • Délka (mm): 262 mm
  • Šířka (mm): 178 mm
  • Hmotnost (kg): 1,22 kg
  • Průměr oběžné dráhy (mm): 5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku