• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughaken schräges Hakenende Ø 4 mm

Artikel-Nr.: 5803680
Netto: 3,57 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochwandhaken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5803680
EAN / GTIN 4010886580363
Herstellernummer 5803680
L-Nummer L60160 821

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
  • Verzinkt

Merkmal:

  • Dornlänge: 50 mm
  • Dorn-Ø: 4 mm
  • Material: verzinkt
  • 1000 V isoliert: nein
  • für Vierkantlochung 10 x 38 mm: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein