Háček na nářadí šikmý konec háčku d 4 mm

Č. pol.: 5803680
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hák na dierovanú stenu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5803680
EAN/GTIN 4010886580363
Číslo výrobcu 5803680
Číslo L L60160 821

Popis

Popis:

Vhodné pro perforované plechy se čtvercovými otvory 10 x 38 mm
Pozinkované

Charakteristika:

  • Délka trnu: 50 mm
  • Ø trnu: 4 mm
  • Materiál: pozinkované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez