• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABSOLUTE Digimatic Einbaumessschieber 1000 mm/40″, Vertikal

Artikel-Nr.: 572-566
Netto: 1.646,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Produktart Einbaumessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 572-566
EAN / GTIN 4946368373928
Herstellernummer 572-566
L-Nummer L40010 3779

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Einbaumessschieber mit ABSOLUTE Kapazitiven Maßstab bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Der Nullpunkt wird einmalig festgelegt und wird als der absolute Nullpunkt Punkt bis zum nächsten Batteriewechsel gespeichert. Große Ziffern erleichtern das Ablesen der Messwerte. Messrichtungsumkehrfunktion.

Merkmal:

Nullstellung: Ja
Zählrichtung umschaltbar: Ja
Messbereich: 0 - 800
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Genauigkeit: 0,06 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Eine Batterie