Pied à coulisse intégré ABSOLUTE Digimatic, 1000 mm / 40 ″, vertical

Réf.: 572-566
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie digital
Type de produit Systèmes de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 572-566
EAN / GTIN 4946368373928
Réf. fabricant 572-566
Article hors catalogue L40010 3779

Description

Description:

Ce pied à coulisse intégré avec balance capacitive ABSOLUTE vous offre les avantages suivants: Le point zéro est réglé une fois et est enregistré comme point zéro absolu jusqu'au prochain changement de pile. De grands chiffres facilitent la lecture des valeurs mesurées

Caractéristique(s):

Mise à zéro : Oui
Sens de comptage commutable : Oui
Plage de mesure : 0 - 800
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Précision : 0,06 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
DATA (sortie avec câble) / HOLD (valeur affichée) : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Une pile