• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM EC.375H27C16-4T06CF IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Schlichtfräsköpfe für vibrationsarmes Fräsen von legiertem Stahl

Artikel-Nr.: 5667816
Netto: 82,10 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5667816
EAN / GTIN 7291075353082
Herstellernummer 5667816
L-Nummer L24060 767

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.364″
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.291″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 0.772″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.364″
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Eckfasenbreite (CHW): 0.016″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.291″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 47 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 0.51″
  • fz (max): 0.004 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 0.772″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen