• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECD 08048C14 20UN IC908 Kurze, linke Vollhartmetall-Gewindefräser zum Bohren und Fasen von UN-Gewinden

Artikel-Nr.: 5667206
Netto: 262,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5667206
EAN / GTIN 7291075450491
Herstellernummer 5667206
L-Nummer L24210 30

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 4.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 64 mm, Gewinde Nenndurchmesser 1/4-3/8, Gewinde Nenndurchmesser 1/4-3/8, Gewindegrösse 1/4-3/8, Gewindegrösse 1/4-3/8, Gewinde pro Zoll (TPI) 20 Threads/″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckfasenbreite (CHW) 0.4 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 4.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 64 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewinde Nenndurchmesser 1/4-3/8
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 20 Threads/″
  • Nutzlänge (LU) 14 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen