• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartschalen-Trolley 12-HT, komplett, mit Elektro-Service- Werkzeugpaket 12 PAKET 12 PLUS HS-TROLL.HT3 Innen-L.195mm B.485mm H.350mm 45tlg

Artikel-Nr.: 56077520
Netto: 1.323,51 €
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56077520
EAN / GTIN 4022668013723
Herstellernummer 56077520
L-Nummer L60010 6178

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rollbarer Trolley: Rücken schonend, durch langen Teleskopgriff
  • Innenmaße: 485 x 350 x 195 (36 l)
  • Hochwertige und hoch belastbare Materialen für den täglichen Profieinsatz
  • Extra starke Aluminium-Rahmen gegen Verwinden und frühzeitige Defekte
  • Sehr haltbare Kofferfüße, extra groß und elastisch
  • Stabile Verschlüsse für einwandfreie Funktion
  • Leichtgängige Schlösser gegen ungewollten Zugriff
  • Solide Scharniere für lange Lebensdauer
  • Belastbare Öffnungsmechanik für tausende von reibungslosen Kofferöffnungen
  • Perfekt eingebettete Werkzeugtafeln gegen Verrutschen und Klemmen
  • Flexible Bodenfachaufteilung
  • 3 Werkzeugtafeln mit 5 Bestückungs-Flächen für Elektrobestückung

Merkmal:

  • Füllvolumen: 36 l
  • Anzahl Werkzeuge: 45
  • Länge innen: 195 mm
  • Höhe mm (innen): 350 mm
  • Breite innen: 485 mm
  • Höhe mm (h): 445 mm
  • Länge mm (L): 515 mm
  • Gewicht: 14900 g
  • Gewicht kg: 14.620 kg
  • Breite mm (b): 285 mm