Trolley rigido 12-HT, completo, con pacchetto utensili elettrici 12, 45-th

Codice art.: 56077520
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 56077520
EAN / GTIN 4022668013723
Codice del produttore 56077520
Numero-L L60010 6178

Descrizione

Descrizione:

  • Carrello ribaltabile: Dorso delicato, grazie al lungo manico telescopico
  • Dimensioni interne: 485 x 350 x 195 (36 l)
  • Materiali di alta qualità e altamente resilienti per l'uso professionale quotidiano
  • Telai in alluminio estremamente resistenti per evitare torsioni e difetti precoci
  • Piedini per valigia molto resistenti, extra large ed elastici
  • Chiusure stabili per un funzionamento corretto
  • Blocchi a funzionamento regolare per evitare accessi indesiderati
  • Cerniere piene per una lunga durata
  • Meccanismo di apertura per impieghi pesanti per migliaia di aperture lisce del bagagliaio
  • Pannelli portautensili perfettamente integrati per evitare lo slittamento e il serraggio
  • Divisorio a pavimento flessibile
  • 3 pannelli portautensili con 5 superfici di montaggio per apparecchiature elettriche

Proprietà:

  • Volume di riempimento: 36 l
  • Numero di utensili: 45
  • Lunghezza interna: 195 mm
  • Altezza mm (interna): 350 mm
  • Larghezza interna: 485 mm
  • Altezza mm (h): 445 mm
  • Lunghezza [mm]: 515 mm
  • Peso: 14900 g
  • Peso kg: 14.620 kg
  • Larghezza mm (b): 285 mm