• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCR D.62-QP IC928 Schneideinsätze zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: 5605322
Netto: 37,90 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie BALLPLUS
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605322
EAN / GTIN 7291075193831
Herstellernummer 5605322
L-Nummer L23970 107

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.44″ ,Schneideinsatzdicke (S) 0.132″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.312″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.44″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.132″
  • maximaler Vorschub fz max 0.008 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.001 ″/tooth
  • Anzahl Schneidkanten: 2

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen