• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCR D1.50-CS IC908 Wendeschneidplatten zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: 5605220
Netto: 74,30 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605220
EAN / GTIN 7291075123258
Herstellernummer 5605220
L-Nummer L23970 628

Beschreibung

Beschreibung:

  • WSP zum Fräsen
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 1.425″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.29″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 0.759″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 3/4″
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 1.425″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.29″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 0.759″
  • maximaler Vorschub fz max 0.01 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.008 ″/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen