• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTEC 0625E16 12UN IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser für die Herstellung von UN-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5603926
Netto: 438,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5603926
EAN / GTIN 7291075167962
Herstellernummer 5603926
L-Nummer L24210 182

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.63″ ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Gewinde pro Zoll (TPI) 12 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.63″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.6″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5
  • Drallwinkel (FHA): 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 12 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen