• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTEC 1212D19 14BSPT IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser für die Herstellung von BSPTInnen- oder Außengewinden

Artikel-Nr.: 5603888
Netto: 369,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5603888
EAN / GTIN 7291075167801
Herstellernummer 5603888
L-Nummer L24210 7

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 10.88 mm, Gesamtlänge (OAL) 84 mm, Gewindesteigung (TP) 1.814 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 10.88 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 16.33 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 84 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Gewindesteigung (TP) 1.814 mm
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen