• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTEC 1615C38 9UN IC908 Vollhartmetall Gewindefräster UN für Innengewinde

Artikel-Nr.: 5603884
Netto: 438,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5603884
EAN / GTIN 7291075167740
Herstellernummer 5603884
L-Nummer L24210 48

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 15 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Gewindesteigung (TP) 2.822 mm, Gewinde Nenndurchmesser 7/8, Gewinde Nenndurchmesser 7/8, Gewindegrösse 7/8, Gewindegrösse 7/8, Gewinde pro Zoll (TPI) 9 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 15 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 38.1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 2.822 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser 7/8
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 9 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen