• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTEC 06045C12 20UN IC908 Vollhartmetall Gewindefräster UN für Innengewinde

Artikel-Nr.: 5603870
Netto: 229,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5603870
EAN / GTIN 7291075167610
Herstellernummer 5603870
L-Nummer L24210 40

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 4.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 57 mm, Gewindesteigung (TP) 1.27 mm, Gewinde Nenndurchmesser 1/4, Gewinde Nenndurchmesser 1/4, Gewindegrösse 1/4, Gewindegrösse 1/4, Gewinde pro Zoll (TPI) 20 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 4.5 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12.1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 57 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 1.27 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser 1/4
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 20 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen