• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SPKR 1504EDTR-76 IC950 Quadratische Wendeschneidplatten mit Rippen auf der Spanfläche zum 45°-Schruppen

Artikel-Nr.: 5602120
Preis pro 1 Stück
Netto: 20,00 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Serie ISCARMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5602120
EAN / GTIN 7291075095821
Herstellernummer 5602120
L-Nummer L24170 112

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 12.65 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.88 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12.65 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.88 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.76 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen