SPKR 1504EDTR-76 IC950 Square Milling Inserts with Ribs Along the Edges for 45° Roughing

Réf.: 5602120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série ISCARMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 5602120
EAN / GTIN 7291075095821
Réf. fabricant 5602120
Article hors catalogue L24170 112

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.65 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.88 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12.65 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 15.88 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout