SPKR 1504EDTR-76 IC950 Čtyřhranné destičky s žebrováním na čelní ploše pro hrubování pod úhlem 45°.

Artiklové číslo: 5602120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Série ISCARMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5602120
EAN / GTIN 7291075095821
Číslo výrobce 5602120
L-číslo L24170 112

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12,65 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,88 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.65 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.88 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny