• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P2104 TB Induktiver Längenmeß- taster inkl. Prüfprotokoll

Artikel-Nr.: 5324081
Netto: 510,00 €
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
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5324081
EAN / GTIN 4059192055493
Herstellernummer 5324081
L-Nummer L40100 673

Beschreibung

Ausführung:

  • Varianten mit pneumatischer Abhebung bzw. Beaufschlagung
  • Messbolzen in Kugelführung gelagert
  • Hohe Linearität über den gesamten Messbereich
  • Hervorragende elektromagnetische Abschirmung (EMV)
  • Alle Taster können durch mitgelieferte Kappe von axialem auf radialen Kabelausgang umgebaut werden
  • Angaben zur chemischen Beständigkeit: beständig gegen Öl, Benzin, Wasser und Aliphate. Mäßig beständig gegen Säuren, Basen, Lösungsmittel und Ozon

Beschreibung:

Induktiver Messtaster Millimar P2104 TB
  • Kompatibilität: Tesa Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster: ± 2 mm
  • Druckluft-Vortrieb (max. 1 bar)
  • Messkraft (Text): Druckluftabhängig
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Kappe für seitlichen Kabelausgang, Schlüssel für Vorhubeinstellung

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Abmessung a in mm: 128.7 mm
  • Temperaturkoeffizient: 0.15 µm/°C
  • Abstand unterer Anschlag MAX: 0 mm
  • Messbereich Anfang_mm: -2 mm
  • Abstand unterer Anschlag MIN: -2.2 mm
  • Lagertemperatur MIN: -10 °C