• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S1840-PE/ 2500 Fed Millimar-Säule mit PE

Artikel-Nr.: 5318455
Netto: 2.720,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5318455
EAN / GTIN 4059192055004
Herstellernummer 5318455
L-Nummer L40080 2534

Beschreibung

Beschreibung:

Kompaktsäulenmessgerät Millimar S 1840 PE/F
  • Kompatibilität: Federal
  • Übersetzung: 2500:1
  • Eingänge für pneumatisch Messmittel: 1
  • Datenschnittstelle: RS-232C, Wireless
  • Energieversorgung: Steckernetzgerät, 230 V/115 V
  • 50/60 Hz
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Steckernetzgerät