S1840-PE / 2500 gevoede Millimar-Saule met PE

Artikelnummer: 5318455
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5318455
EAN/GTIN 4059192055004
Nummer fabrikant 5318455
L-nummer L40080 2534

Omschrijving

Omschrijving:

Compacte kolommeter Millimar S 1840 PE/F
  • Compatibiliteit: Federaal
  • Ratio: 2500:1
  • Inputs voor pneumatische meetapparatuur: 1
  • Data-interface: RS-232C, Draadloos
  • Voeding: Insteekbare voedingseenheid, 230 V/115 V
  • 50/60 Hz
Samenstelling van de levering: Gebruiksaanwijzing, Insteekbare voedingseenheid