• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber, Momentklemmung 0-200 mm/0-8″,0,05 mm, Metrisch/Zoll

Artikel-Nr.: 531-108
Netto: 107,00 €
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
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 531-108
EAN / GTIN 4946368110509
Herstellernummer 531-108
L-Nummer L40010 741

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Messschieber verfährt nur, wenn Sie die federbelastete Momentverstellung betätigen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 200
Messbereich: 0 - 200 mm
Skalenteilungswert: 0,05 mm/ 1/128″
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,05 mm
Mass: 270
Zoll/Metrisch: Metrisch/Zoll
Lieferumfang: Lieferung in einer Box