Calibro a corsoio, morsetto dinamometrico, 0-200 mm / 0-8 ″, 0,05 mm, metrico / pollici

Codice art.: 531-108
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 531-108
EAN / GTIN 4946368110509
Codice del produttore 531-108
Numero-L L40010 741

Descrizione

Descrizione:

Questa pinza si muove solo quando si attiva la regolazione della coppia caricata a molla.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 200
Campo di misura: 0 - 200 mm
Valore di graduazione: 0,05 mm/ 1/28″.
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,05 mm
Massa: 270
Pollici/Metrico: Metrico/Pollici
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola