• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Ausschusslehrdorn / AD M 75x2 Toleranz 6H

Artikel-Nr.: 510514
Netto: 173,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gewinde-Ausschuss-Lehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 510514
EAN / GTIN 4046122089161
Herstellernummer 510514
L-Nummer L40130 1527

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Ausschusslehrdorn / AD M 75x2 Toleranz 6H

Gewinde-Ausschusslehrdorn
Baumaße nach DIN 2283-1
über Nenn-Ø 40 mm DIN 2283-2