• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel Nr. 721QR Quick Mess-B. 40-200Nm Abtrieb 1/2″ L. 482mm

Artikel-Nr.: 50204120
Netto: 376,94 €
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50204120
EAN / GTIN 4018754268962
Herstellernummer 50204120
L-Nummer L60010 5949

Beschreibung

Beschreibung:

Standard MANOSKOP® 721
  • auslösend
  • Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
  • Knarre mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • Doppel-Stopp-Signal
  • Doppelskala N·m/ft·lb
  • kein Rücksetzen auf ″0″ erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
  • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird.
  • Schutz aller empfindlichen Teile durch das robuste Stahlrohrgehäuse
  • Kalibrierung mit der perfectControl Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage.
  • mit Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
Anzeigeabweichung ± 4 %

Merkmal:

  • b1: 28 mm
  • b2: 41 mm
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
  • Gr.: 20
  • Höhe mm (h): 35 mm
  • Höhe mm (h1): 23 mm
  • Höhe mm (h2): 18 mm
  • Länge mm (L): 482 mm
  • LF: 416,5 mm
  • MA N·m: 40 N·m
  • Messbereich ft·lb: 30-145 ft·lb
  • Messbereich N·m: 40-200 N·m
  • Nennwert N·m: 200 N·m
  • Skalenteilung [E1]: 5 N·m
  • Skalenteilung [E2]: 5 ft·lb
  • Gewicht: 1338 g
  • Breite mm (b): 45 mm