Clé dynamométrique MANOSKOP® n° 721QR Quick 40-200 N-m extérieur-4kant 1/2″

Réf.: 50204120
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50204120
EAN / GTIN 4018754268962
Réf. fabricant 50204120
Article hors catalogue L60010 5949

Description

Description:

MANOSKOP® 721 standard
  • à déclenchement
  • Réglage de la foudre par levier de serrage facile à utiliser dans la poignée
  • Cliquet avec verrou de sécurité QuickRelease
  • Signal d'arrêt double
  • Échelle double N·m/ft·lb
  • Aucune remise à « 0 » n'est nécessaire, car l'élément de mesure n'est chargé que pendant le serrage
  • La poursuite de la charge après le déclenchement ou la charge dans le sens contraire au sens de fonctionnement, par exemple lorsque les vis sont coincées, n'affecte pas le mécanisme de déclenchement, qui est ainsi protégé contre les dommages.
  • Protection de toutes les pièces sensibles par le boîtier tubulaire robuste en acier
  • Étalonnage avec l'appareil d'étalonnage perfectControl n° 7794 ou l'appareil d'étalonnage n° 7706. Si nécessaire Recalibrage sans démontage.
  • Avec certificat selon DIN en ISO 6789-2:2017
Déviation de l'affichage ± 4 %

Caractéristique(s):

  • b1: 28 mm
  • b2: 41 mm
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1/2″
  • Gr.: 20
  • Hauteur mm (h): 35 mm
  • Hauteur mm (h1): 23 mm
  • Hauteur mm (h2): 18 mm
  • Longueur mm (L): 482 mm
  • LF: 416,5 mm
  • MA N-m: 40 N·m
  • Plage de mesure ft-lb: 30-145 ft·lb
  • Plage de mesure N-m: 40-200 N·m
  • Valeur nominale N-m: 200 N·m
  • Graduation de l'échelle [E1]: 5 N·m
  • Graduation de l'échelle [E2]: 5 ft·lb
  • Poids: 1338 g
  • Largeur mm (b): 45 mm