• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Mobiles Härteprüfgerät alphaDUR mini (ohne Sonde)

Artikel-Nr.: 495047
Netto: 2.142,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 12-102
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Energieversorgung Akkubetrieben
Stromversorgung Lithium-Ionen
Länge 135 mm
Breite 80 mm
Höhe 23 mm
Gewicht 320 g
Produktart Härteprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 495047
EAN / GTIN 2050001957238

Beschreibung

Ausführung:

Das alphaDUR miniist ein mobiles UCI-Härteprüfgerät für Messungen entsprechend DIN 50159-1, ASTM A 1038 und VDI/VDE Richtlinie 2616. Messbereich 10 bis 3000 HV, hochauflösendes Farbdisplay, Speicherung von 50 Werkstoffkalibrierungen und 100000 Messdaten. Umwertung in HRC, HRB, HB und Zugfestigkeit. Statistikfunktionen und eingebauter Lithium-Ionen-Akku mit 7 h Betriebsdauer. Messung erfolgt mit Sonde Nr.495043 − separat zu bestellen.

Lieferumfang:

Grundgerät mit eingebautem Akku, Sondenkabel, Ladegerät mit USB-Kabel, Transportkoffer und Bedienungsanleitung auf USB-Stick (ohne Sonde).

Sonderzubehör:

Tragetasche, Software zur Erstellung von Prüfprotokollen, Statistiken, grafische Auswertung, USB-Datentransferoption und UCI-Härtevergleichsplatten inklusive ISO/ASTM-Zertifikat auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile