Duromètre mobile alphaDUR mini (sans sonde)

Réf.: 495047
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 12-102
Interface Port USB
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Alimentation Lithium-Ion
Longueur 135 mm
Largeur 80 mm
Hauteur 23 mm
Poids 320 g
Type de produit Duromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 495047
EAN / GTIN 2050001957238

Description

Exécution:

Le duromètre UCI mobile alphaDUR mini est destiné aux mesures conformément aux normes DIN 50159-1 et ASTM A 1038 ainsi qu’à la directive VDI/VDE 2616. Plage de mesure de 10 à 3000 HV, écran couleur haute résolution, enregistrement de 50 étalonnages de matériaux et de 100000 données de mesure. Conversion en HRC, HRB, HB et résistance à la traction. Fonctions statistiques et batterie lithium-ion intégrée avec autonomie de 7 h. Mesure avec la sonde 495043 − à commander séparément.

Livraison:

Appareil de base avec batterie intégrée, câble de sonde, chargeur avec câble USB, mallette de transport et mode d’emploi sur clé USB (sans sonde).

Accessoire(s):

Sac de transport, logiciel pour l'établissement de protocoles de contrôle, statistiques, analyse graphique, option de transfert de données USB et étalons de dureté UCI avec certificat ISO/ASTM disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange