• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L4PWL-301 Akku-Arbeitsleuchte

Artikel-Nr.: 4933479765
Preis pro 1 Stück
Netto: 89,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Akkuart Lithium-Ion
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933479765
EAN / GTIN 4058546375591
Herstellernummer 4933479765
L-Nummer L00800 2238
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 500 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details
  • Flutlicht- und Spotlight-Modus für optimale Beleuchtung je nach Bedarf und bis zu 10 Stunden Laufzeit
  • Lichtkopf um bis zu 45° verstellbar
  • Schockresistentes Lampenglas
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • Laden Sie Ihren Akku mit dem Micro-USB-Kabel direkt im Strahler oder in einem externen Ladegerät (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern
  • Micro-USB-Kabel enthalten

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 1 x L4 B3
  • Akku: Li-ion
  • Akkubeschaffenheit: REDLITHIUM; USB
  • Akkusystem: REDLITHIUM™ USB
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 1
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Art der Technologie: TRUEVIEW
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: Blister
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.20 (L4 B3)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.20
  • Ladegerät im Lieferumfang: USB-Kabel
  • Ladestation vorhanden: Ja
  • Produktvariante: L4 PWL-301
  • Spannung [V]: 4

Lieferumfang:

1 x L4 B3 Akku-Pack, USB-Kabel, Blister

Passende Produkte