Projecteur de travail sans fil L4PWL-301

Réf.: 4933479765
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de batterie Lithium-ion
Type de produit Lampes de travail

Identification et classification

Référence article 4933479765
EAN / GTIN 4058546375591
Réf. fabricant 4933479765
Article hors catalogue L00800 2238
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 500 Lumens pour un éclairage de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure visibilité des détails
  • Eclairage diffus ou spot avec un ajustement de l'intensité pour un éclairage adapté aux différentes applications fournissant jusqu'à 10h d'autonomie
  • Eclairage pivotant jusqu'à 45 °pour éclairer facilement la zone souhaitée
  • Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques pour plus de durabilité
  • L'indicateur de charge permet de vérifier rapidement la charge de la batterie REDLITHIUM™ USB
  • Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
  • Câble tressé avec embout métal pour résister aux conditions de chantier
  • Câble USB inclus

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 1 x L4 B3
  • Batterie : Li-ion
  • Conditionnement de la batterie : REDLITHIUM ; USB
  • Système de batterie : REDLITHIUM™ USB
  • Nombre de piles/accus : 1
  • Type de piles/accus : Li-ion
  • Type de technologie : TRUEVIEW
  • By technology : TRUEVIEW™
  • Livré : Blister
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0.20 (L4 B3)
  • Poids avec pack de batteries : 0.20
  • Chargeur fourni : câble USB
  • Station de recharge disponible : Oui
  • Variante de produit : L4 PWL-301
  • Tension [V] : 4

Livraison:

1 x batterie L4 B3, câble USB, blister

Téléchargements et documents

Produits adaptés