L4PWL-301 Lanternă cu cap pivotant şi USB

Cod articol: 4933479765
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip acumulator Litiu-ion
Tip produs Lampă de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 4933479765
EAN / GTIN 4058546375591
Număr producător 4933479765
L-Număr L00800 2238
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • TRUEVIEW™ - soluția de iluminat de înaltă eficiență de 500 lumeni oferă o lumină uniformă pentru cea mai originală reprezentare a culorilor și detaliilor
  • Moduri de iluminare cu proiector și spot pentru o iluminare optimă în funcție de necesități și o durată de funcționare de până la 10 ore
  • Cap de lumină reglabil până la 45°
  • Sticlă de lampă rezistentă la șocuri
  • Indicator de încărcare a bateriei
  • Încărcați bateria cu ajutorul cablului micro USB direct în reflector sau într-un încărcător extern (fișa de rețea nu este inclusă)
  • Cablu micro USB robust, împletit, cu ștecher metalic
  • Cablu micro USB inclus

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 1 x L4 B3
  • Tip de baterie: Li-ion
  • Tip de baterie: REDLITHIUM; USB
  • Sistem de baterie: REDLITHIUM™ USB
  • Număr de baterii/pachete de baterii: 1
  • Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
  • Tip de tehnologie: TRUEVIEW
  • Pe tehnologie: TRUEVIEW™
  • Livrat: Blister
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0,20 (L4 B3)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 0,20
  • Cărcător inclus: cablu USB
  • Cadou Livrat: Da
  • Varianta produsului: L4 PWL-301
  • Volumea [V]: 4

Livrare:

1 x baterie L4 B3, cablu USB, blister

Produse potrivite