• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18ONEHCCT-202C Akku-Presswerkzeug

Artikel-Nr.: 4933479684
Netto: 2.049,00 €
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
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933479684
EAN / GTIN 4058546374785
Herstellernummer 4933479684
L-Nummer L00800 3203

Beschreibung

Beschreibung:

  • Pressbewegung sorgt für gleichmäßigste Pressergebnisse
  • Optimale Balance ermöglicht gute Kontrolle
  • ONE-KEY™-kompatibel: Datenübertragung mittels Bluetooth- oder ONE-KEY™-Adapter für Gerätereporting möglich
  • FORCE LOGIC™ hydraulisches 60-kN-Akku-Presswerkzeug verpresst Verbindungen in unter 3 Sekunden
  • Pressbewegung sorgt für gleichmäßigste Pressergebnisse
  • Optimale Balance ermöglicht gute Kontrolle auch bei Einhandbedienung
  • Leicht erreichbarer Auslöser im Griffbereich
  • In-Line-Design und ein 350° rotierbarer Kopf
  • PFM™ (Predictive Force Monitoring): Elektronische Presskraftüberwachung – konstante Presskraft während der Presszyklen; grünes Licht zeigt vollständige Verpressung an
  • Verarbeitet Kabelschuhe und Verbinder bis zu 300 mm²
  • Universalaufnahme kompatibel mit der MILWAUKEE® 22-Serie und für alle gängigen 60-kN-U-Presseinsätze
  • ONE-KEY™-kompatibel: Datenübertragung mittels Bluetooth- oder ONE-KEY™-Adapter für Gerätereporting möglich
  • ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge
  • ONE-KEY™bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
  • Systemkommunikation zwischen Gerät und Akku: Pressvorgang startet nur, wenn genügend Akku-Kapazität vorhanden ist
  • Versiegelte Elektronik für einen verbesserten Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz
  • Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Individuelle Überwachung der Akkuzellen optimiert die Laufzeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: 2.0
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Brushless
  • Geliefert: Transportkoffer
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.8 (M18 B2)
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 C
  • Spannung [V]: 18

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör