• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DG7E Geradschleifer

Artikel-Nr.: 4933391200
Netto: 564,00 €
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
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933391200
EAN / GTIN 4002395231928
Herstellernummer 4933391200
L-Nummer L00820 273

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extralange Schleifspindel für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Drehzahlelektronik
  • Reduzierte Drehzahl von max
  • 7000 min⁻¹ zum Schleifen und Fräsen in Metall
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • Netzkabel 4 m, Spannzange 6/8 mm und Maulschlüssel SW 15 / SW 17 im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 1.5
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 3000 - 7000
  • Leistungsaufnahme [W]: 600
  • max. Leerlaufdrehzahl: 7000
  • max. Spanndurchmesser: 8
  • Maximaler Spanndurchmesser [mm]: 6 + 8
  • min. Leerlaufdrehzahl: 3000
  • Produktvariante: DG 7 E
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, Spannzange 6/8 mm, Maulschlüssel SW 15/SW 17

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Spannzange 6/8 mm, Maulschlüssel SW 15 / SW 17.