Meuleuse droite DG7E

Réf.: 4933391200
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
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4933391200
EAN / GTIN 4002395231928
Réf. fabricant 4933391200
Article hors catalogue L00820 273

Description

Description:

  • Broche de meulage extra-longue pour travailler dans les endroits difficiles d'accès
  • Électronique de vitesse
  • Vitesse réduite de max
  • 7000 min-11 pour le meulage et le fraisage dans le métal
  • Boîtier d'engrenage métallique robuste
  • Câble principal de 4 m, pince de serrage 6/8 mm et clé à fourche SW 15 / SW 17 inclus dans la fourniture

Caractéristique(s):

  • Livrée : dans un carton
  • Poids [kg] : 1.5
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 3000 - 7000
  • Puissance absorbée [W] : 600
  • Vitesse de rotation à vide max. : 7000
  • Diamètre de serrage max. : 8
  • Diamètre de serrage max. [mm] : 6 + 8
  • min. Vitesse à vide : 3000
  • Variante de produit : DG 7 E
  • Equipement standard : câble d'alimentation 4 m, pince de serrage 6/8 mm, clé plate SW 15/SW 17

Livraison:

Câble d'alimentation 4 m, pince de serrage 6/8 mm, clé plate SW 15 / SW 17.