• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AP12E WINKELPolierer

Artikel-Nr.: 4933383925
Netto: 394,00 €
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
Produktart Polierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933383925
EAN / GTIN 4002395229406
Herstellernummer 4933383925
L-Nummer L00800 779

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvoller 1200-W-Motor
  • Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
  • Polierer zum materialgerechten Polieren
  • DIGITRONIC-Drehzahlelektronik mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Überlastschutz
  • Leerlaufdrehzahlbegrenzung
  • Netzkabel 6 m
  • Anlaufstrombegrenzung
  • Spindelarretierung für einfachen Schleiftellerwechsel
  • Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
  • Lieferumfang: Griffhaube, Polierteller 150 mm

Merkmal:

  • Durchmesser der Scheibe: 150
  • Durchmesser der Spindel: 14
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 2.2
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 900 - 2500
  • Leistungsaufnahme [W]: 1200
  • max. Leerlaufdrehzahl: 2500
  • min. Leerlaufdrehzahl: 900
  • Produktvariante: AP 12 E
  • Scheibendurchmesser [mm]: 150
  • Spindelgewinde: M 14
  • Standardausrüstung: Netzkabel 6 m, Zusatzhandgriff, Polierhaube, Polierteller 150 mm

Lieferumfang:

Netzkabel 6 m, Zusatzhandgriff, Griffhaube, Polierteller 150 mm.