Pulidora angular

Número de artículo: 4933383925
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Pulidora

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933383925
EAN / GTIN 4002395229406
Número del fabricante 4933383925
Número L L00800 779
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Motor de 1200W
  • Diseño ergonómico para trabajos continuados
  • Engranaje especial para un alto par en el eje y una velocidad ideal de pulido
  • Selector de velocidad variable para una velocidad ideal
  • Protección térmica contra sobrecarga
  • Sin limitación de velocidad sin carga
  • Cable 6m

Característica:

  • Velocidad en vacío: 900
  • Variante del producto: AP 12 E
  • Diámetro del disco [mm]: 150
  • Rosca del husillo: M 14
  • Equipamiento de serie: Cable de red 6 m, empuñadura adicional, bonete de pulido, disco de pulido 150 mm

Volumen de suministro:

Cable de alimentación de 6 m, asa adicional, funda de agarre, placa de pulido de 150 mm.