• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TRP120 Stativ 1, 2 meter

Artikel-Nr.: 4932478959
Netto: 69,00 €
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
Produktart Messstativ

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478959
EAN / GTIN 4058546362416
Herstellernummer 4932478959
L-Nummer L00800 2038

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das MILWAUKEE® Laserstativ mit einem 1/4″-Montagegewinde ist ideal zum Einstellen der Höhe einer horizontalen Laserlinie
  • Höhenverstellbar von 47 cm bis 120 cm
  • 29 cm Höhenbereich zur Feineinstellung der Höhe
  • In Verbindung mit der 360°-Laserhalterung (nicht im Lieferumfang inkludiert) kann der Laser bodennah verwendet werden, beispielsweise zur Installation von Steckdosen
  • Leichtes Aluminiumdesign