• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

STATIV TRP120 1,2 METRU

Artiklové číslo: 4932478959
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
Druh produktu Merici stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932478959
EAN / GTIN 4058546362416
Číslo výrobce 4932478959
L-číslo L00800 2038
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Laserový stojan MILWAUKEE s montážním závitem 1/4″ je ideální pro nastavení výšky horizontální laserové čáry
  • Nastavitelná výška od 47 cm do 120 cm
  • Rozsah výšky 29 cm pro jemné nastavení výšky
  • Ve spojení s 360° držákem laseru (není součástí dodávky) lze laser používat v blízkosti země, například k instalaci elektrických zásuvek
  • Lehká hliníková konstrukce

Charakteristika:

  • Rozměr závitu: 1/4 palce
  • Výška: 47 - 120 cm