• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Bohrkrone WCHP-TK 91x525 mm 1 1/4 UNC

Artikel-Nr.: 4932472192
Netto: 301,60 €
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
Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932472192
EAN / GTIN 4058546325886
Herstellernummer 4932472192
L-Nummer L00800 4211

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standard 1/2˝ G-Aufnahme bis 40 mm Durchmesser, 1 1/4˝ UNC Aufnahme von 51-150 mm Durchmesser
  • Lasergeschweißte Segemente, stark gegen Abbruch
  • 10 mm hohe Segmente für eine lange Standzeit
  • Geeignet für den Einsatz in armierten Beton
  • Zum Nassbohren

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 450
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: WCHP-TK 91 mm