• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Bohrkrone WCHP-TK 25x270 mm 1/2″G

Artikel-Nr.: 4932472174
Netto: 121,50 €
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
Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932472174
EAN / GTIN 4058546325701
Herstellernummer 4932472174
L-Nummer L00800 4565

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standard 1/2˝ G-Aufnahme bis 40 mm Durchmesser, 1 1/4˝ UNC Aufnahme von 51-150 mm Durchmesser
  • Lasergeschweißte Segemente, stark gegen Abbruch
  • 10 mm hohe Segmente für eine lange Standzeit
  • Geeignet für den Einsatz in armierten Beton
  • Zum Nassbohren

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 300
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: WCHP-TK 25 mm