• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metalltrennscheibe 125x1, 5 mm Contractor

Artikel-Nr.: 4932451479
Netto: 1,70 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932451479
EAN / GTIN 4002395163908
Herstellernummer 4932451479
L-Nummer L00800 229

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: stahl- und schwefelfreie extradünne Metalltrennscheibe für Stahl
  • Ideal zum Trennen von hochlegiertem und säurebeständigem Stahl, Weich- und Werkzeugstahl
  • Nicht geeignet für Edelstahl

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 22.2
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SCS 41 / 125 x 1.5 x 22 mm Contractor series - 25 pcs