• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18IL-0 Akku-Leuchte

Artikel-Nr.: 4932430564
Netto: 94,00 €
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
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932430564
EAN / GTIN 4002395382255
Herstellernummer 4932430564
L-Nummer L00820 315

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3 LEDs bieten 300 Lumen Leuchtkraft
  • Das Drei-LED-Design mit 2 Lichteinstellungen liefert 300 Lumen bei hoher und 130 Lumen bei niedriger Einstellung
  • Austauschbares Schutzglas – für leichten Wechsel bei Beschädigung
  • Zwei verstellbare Metallaufhängungen – für leichte Befestigung in verschiedenen Ausrichtungen
  • Kompaktes Design – für größtmögliche Anwendungsflexibilität
  • Spritzwasserresistent (IP 24)
  • Bis zu 15 Stunden Laufzeit mit einem M18™-REDLITHIUM™-4,0-Ah-Akku

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Geliefert: Blister
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.2 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.90
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M18 IL-0
  • Spannung [V]: 18

Passende Produkte

Zubehör