• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallbohrer HSS-R 7.5X109 mm (10 teile)

Artikel-Nr.: 4932363509
Netto: 14,00 €
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932363509
EAN / GTIN 4002395330102
Herstellernummer 4932363509
L-Nummer L00800 3904

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS-R Metallbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338
  • Oxidbeschichtung für schnelle Spanabfuhr
  • Typ N Spirale
  • Geeignet zum Bearbeiten von Stahl, Gusseisen, legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 800 N/mm²
  • Oberfläche: schwarz

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 69
  • Packungsinhalt: 10
  • Produktvariante: HSSR 7.5 x 109 - 10 pcs
  • Standardausrüstung: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R