• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kernlochbohrer 27X30 mm HSS KURZ

Artikel-Nr.: 4932343283
Netto: 69,30 €
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
Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932343283
EAN / GTIN 4002395315260
Herstellernummer 4932343283
L-Nummer L00800 2420

Beschreibung

Beschreibung:

  • 100% schneller: Kernlochbohrer haben aufgrund ihres Schneidverhaltens eine deutlich kürzere Bohrzeit als Spiralbohrer
  • Kernlochbohrer zerspanen nur die Zahnbreite, der Bohrkern wird ausgeworfen
  • Bei Spiralbohrern wird der komplette Bohrkern zerspant, sodass der benötigte Kraftaufwand und die Antriebsleistung sehr hoch sein müssen
  • 30% effektiver: Kernlochbohrer gewährleisten kreisrunde und gratfreie Schnittergebnisse, besonders bei dünnen Materialien
  • Bei geringerem Kraftaufwand können größere Bohrdurchmesser präzise gebohrt werden
  • Längere Standzeit: die Schneiden des Kernlochbohrers müssen seltener geschärft werden als die Schneiden eines Spiralbohrers
  • Der 6 mm starke Bohrkörper sowie die optimierte Schneidengeometrie gewährleisten eine hohe Standfestigkeit
  • Dickwandige Kernlochbohrer für längere Standzeit
  • Mit 19-mm-Standard-Weldon-Aufnahme
  • 30 mm Schnitttiefe

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: HSSAC 27 x 30 - 1 pc
  • Standardausrüstung: MBE 1200, Magnetic Drill Stand MD 38 Compact, Magnetic Drill Stand MD 4-85, Magnetic Drill Stand MDE 42