• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stichsägeblatt 55/2 mm T118BF (5 teile) Metall

Artikel-Nr.: 4932340012
Netto: 10,60 €
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932340012
EAN / GTIN 4002395304691
Herstellernummer 4932340012
L-Nummer L00800 1267

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Sägeblatt 4932274652 ist aufgrund seiner geringen Zahnteilung von 0,7 mm besonders für Schnitte in dünnen Blechen geeignet
  • Für diese spezielle Anwendung empfehlen wir Bi-Metall-Sägeblätter in Verbindung mit kühlendem Schmiermittel zur Verlängerung der Lebensdauer des Blattes
  • Dies ermöglicht eine doppelt so lange Standzeit gegenüber Nicht-Bi-Metall-Blättern

Merkmal:

  • Max. Schnittleistung in Alu [mm]: 3 - 10
  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 3 - 6
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: 55 x 2 mm T 118 BF - 5 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 6
  • Tiefe des Schnittes: 10