• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de sierra de calar 55/2 mm T118Bf (5 partes) metal

Número de artículo: 4932340012
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932340012
EAN / GTIN 4002395304691
Número del fabricante 4932340012
Número L L00800 1267

Descripción

Descripción:

  • La referencia 4932274652, es la apropiada para el corte de láminas finas de material, gracias a su paso pequeño de 0,7mm
  • Para los profesionales que busquen una duración máxima de las seguetas, recomendamos utilizar seguetas bimetal con un aceite de corte como lubricante, la duración de estas es el doble que las no bimetálicas

Característica:

  • Máx. Capacidad de corte en aluminio [mm]: 3 - 10
  • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 3 - 6
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: 55 x 2 mm T 118 BF - 5 uds
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 6
  • Profundidad de corte: 10