• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lager-Innenring Abzieher Satz

Artikel-Nr.: 4931-1/8
Netto: 1.013,00 €
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
Produktart Kugellager-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4931-1/8
EAN / GTIN 4000896155538
Herstellernummer 4931-1/8
L-Nummer L60140 1518

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Abziehen der Lager-Innenringe beim Ausbau des Radlagers auf der Radnabe
  • Für Lager-Innenringe, die direkt an der Radnabe anliegen
  • Mit höherem Abzugsmoment greifen die Spannzangen stärker. Dadurch optimaler Schutz vor dem Abrutschen vom Lagerring
  • Auch für Modelle mit ABS-Käfig (insbesondere für fest verbundene Ausführungen)
  • Für AUDI ∙ BMW ∙ FORD ∙ MERCEDES-BENZ ∙ PEUGEOT ∙ RENAULT ∙ TOYOTA ∙ VW
  • Spindel mit Bewegungsgewinde ermöglicht hohe Abzugskräfte
  • Drehmoment-Stütze zur Aufnahme der gesamten Einheit im Schraubstock für optimales Arbeiten
  • 4 Spannzangen (40 bis 45 mm / 45 bis 50 mm / 50 bis 55 mm / 55 bis 61 mm) decken alle Durchmesser von 40 bis 61 mm ab
  • Detaillierte, bebilderte Betriebsanleitung
  • Kunststoff-Kasten
  • Weichschaum-Einlage
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 5.48 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 8