Juego de extractores de los anillos interiores del cojinete

Número de artículo: 4931-1/8
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
Tipo de producto Extractor de rodamientos de rodillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4931-1/8
EAN / GTIN 4000896155538
Número del fabricante 4931-1/8
Número L L60140 1518

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Extracción de los anillos interiores del cojinete en el desmontaje del cojinete de rueda en el cubo de rueda
  • Para anillos interiores del cojinete que quedan directamente en el cubo de rueda
  • Gracias a su mayor par de extracción, las pinzas de tensión ofrecen un agarre más fuerte. De esta forma se obtiene una protección óptima contra el resbalamiento del anillo del rodamiento
  • Igualmente adecuado para modelos con caja ABS (especialmente para modelos con unión fija)
  • Para AUDI ∙ BMW ∙ FORD ∙ MERCEDES-BENZ ∙ PEUGEOT ∙ RENAULT ∙ TOYOTA ∙ VW
  • El husillo con rosca de movimiento permite mayores fuerzas de extracción
  • Apoyo de par de apriete para el acoplamiento de la unidad completa en el tornillo paralelo para un trabajo óptimo
  • 4 pinzas de tensión (40 hasta 45 mm / 45 hasta 50 mm / 50 hasta 55 mm / 55 hasta 61 mm) cubren todos los diámetros desde 40 hasta 61 mm
  • Instrucciones detalladas con imágenes
  • Caja de plástico
  • Cubeta de espuma suave
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 5.48 kg
  • Número de herramientas: 8