• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt-SET (10 teile) Hackzall

Artikel-Nr.: 49220220
Netto: 48,60 €
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 49220220
EAN / GTIN 045242160365
Herstellernummer 49220220
L-Nummer L01490 55

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell entwickelte Sägeblätter für den Einsatz mit der 12 V HACKZALL™ Akku-Kompakt-Säbelsäge
  • Bi-Metall-Verzahnung für lange Standzeiten und hohe Stabilität
  • Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte
  • Extradünnes Blatt für schnellere Schnittgeschwindigkeit und 35% längeres Arbeiten pro Akkuladung verglichen mit Standard-Bi-Metall-Sägeblättern
  • 75 mm Schaber: zum schnellen und einfachen Entfernen von Farb-, Kleber- und Mörtelresten
  • 125 mm breiter Schaber: zum schnellen und einfachen Entfernen von Farb-, Kleber-, Silikon- und Tapetenresten sowie zum Entfernen von Rost
  • Fugenklinge: zum schnellen und einfachen Entfernen von Fugen ab 4 mm

Merkmal:

  • Inhalt: 2 x 49005460, 3 x 49005614, 3 x 49005424, 2 x 49005418
  • Packungsinhalt: 10
  • Produktvariante: HACKZALL Set - 10 pcs